ProductPage

Klepafsluiter fig. 268ZS gietijzer zelfsluitend flens

Toepassingsgebied

  • Voornamelijk aan boord van schepen als snel bedienbare veiligheidsafsluiter.


Bijzonderheden

  • Onbediend bevind afsluiter zich in dichtstand.
  • Standaard uitvoering: rechts sluitend.
  • Op aanvraag ook in links sluitende uitvoering verkrijgbaar.
  • Ook in haaks model leverbaar.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep met contra gewicht
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN15 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13686818
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN20 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13686819
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN25 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13686820
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN32 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13686821
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN40 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13686835
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN50 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13686822
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN65 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 13686823
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN80 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 13686824
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN100 Klepafsluiter fig. 268ZS zelfsluitend met gewicht gietijzer/brons PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 13686825
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep met contra gewicht
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)