ProductPage

ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons flens

Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Aanbevolen in: Maritiem

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN15 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13360002
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN15 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 13360012
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13359992
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13360003
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN20 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 13360013
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13359993
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13360004
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN25 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons losse klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13360014
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN32 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons regel klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13359994
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN32 ECON® Klepafsluiter fig. 275 brons/brons vaste klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13360006
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende