ProductPage

Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons flens

Econ® bronzen klepafsluiter met flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen waar een zinkarm bronzen uitvoering gewenst is.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar met regel klep.
  • Afname mogelijk door diverse classificatie bureau's.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn10Zn (RG10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN15 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 11810845
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN20 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 11810846
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN20 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 11810847
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN25 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810848
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN25 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810849
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN32 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810850
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN32 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810851
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN40 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons vaste klep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810852
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN40 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons losse klep PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810853
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons regel klep PN16 DN50 Klepafsluiter fig. 277 zinkarm brons/brons regel klep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13360021
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CuSn10Zn (RG10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende