ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
  • Cunifer leidingsystemen.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13360056
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13360068
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13360060
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13360072
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13360061
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13360064
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN125 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13360065
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN150 ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13360077
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)