ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Gietijzeren klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810643
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810641
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13451874
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810646
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810644
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13451875
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810649
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810647
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13451876
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810652
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (40 van 40 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende