ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Nodulair gietijzeren klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810698
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12035530
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810699
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12035531
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810700
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810709
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810701
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810710
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810702
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810711
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende