ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons Flens PN32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Stoom.
  • Vloeistoffen, warm en koud water.
  • Gassen.
  • Olie.


Bijzonderheden


  • Binnen liggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN15 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN15 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810734
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN20 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN20 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810735
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN25 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN25 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810736
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN32 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN32 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810737
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN40 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN40 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810738
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN50 Druktrap flens: PN16 ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN32 Flens DN50 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 11810739
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)