ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Econ® nodulair gietijzeren haakse klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen, warm en koud water, gassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12035554
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN15 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12035555
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12035556
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN20 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12035557
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12035558
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12035559
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12035560
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13489285
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12035561
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 264 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13359974
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende