ProductPage

Klepafsluiter Type: 453 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Aan boord van schepen in perskoelwater- en lenswaterleidingen naar overboord.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met vaste of losse klep.
  • Losse klep voor gebruik onder de waterlijn.
  • Insteldruk 0,1 - 5 bar.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Losse klep zonder veer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN20 Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13425826
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN25 Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13425827
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN50 Klepafsluiter Type: 453 Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13425828
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Losse klep zonder veer
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)