ProductPage

ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal Stomplas PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemeen inzetbare afsluiter, o.a. gebruikt in industrie en energiecentrales.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0460
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN15 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN15 ERIKS Artikelnr: 12401954
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN20 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN20 ERIKS Artikelnr: 12711829
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN25 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN25 ERIKS Artikelnr: 12403928
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN32 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN32 ERIKS Artikelnr: 12439370
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN40 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN40 ERIKS Artikelnr: 12711830
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN50 ARI Klepafsluiter Serie: 45.005 Type: 1417 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Stomplas DN50 ERIKS Artikelnr: 12711831
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0460
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)