ProductPage

ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 22/23.405 nodulair gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16/PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen
  • Stoom.
  • Neutrale gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend 2 x ES PN25 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend 2 x ES PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 14242994
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar PN25 DN15 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 13417107
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar 2 x ES PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 14421299
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar 2 x PNP NO PN25 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar 2 x PNP NO PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 13467108
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar PN25 DN20 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 25 bar PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 14282136
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend 2 x ES PN25 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend 2 x ES PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 14058455
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk bar 2 x PNP NO PN25 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk bar 2 x PNP NO PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 13467109
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 22,4 bar PN25 DN25 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 22,4 bar PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 14032155
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar 2 x ES PN25 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar 2 x ES PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 14421300
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar PN25 DN32 ARI Klepafsluiter Type 2577 serie 23.405 nodulair gietijzer/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 14,3 bar PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 13417072
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende