ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31098 serie 2012 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale en licht agressieve vloeistoffen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 DN15 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 DN15 ERIKS Artikelnr: 11815042
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 DN20 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 11815028
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN20 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN20 ERIKS Artikelnr: 12036230
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN25 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 11815029
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN25 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 12036231
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 11815030
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 11815031
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 11815032
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 11815033
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 DN50 BURKERT Klepafsluiter Type 31098 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 DN50 ERIKS Artikelnr: 11815034
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende