ProductPage

BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale gassen.
  • Stoom.

Technische informatie
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 11815052
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 11815053
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN50 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 DN50 ERIKS Artikelnr: 11815054
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN65 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN65 ERIKS Artikelnr: 11815057
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN80 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN80 ERIKS Artikelnr: 11815055
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN100 BURKERT Klepafsluiter Type 31118 serie 2012 roestvaststaal/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 DN100 ERIKS Artikelnr: 11815056
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)