ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch laseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale en licht agressieve vloeistoffen.
  • Neutrale em licht agressieve gassen.
  • Stoom.

Technische informatie
Opties
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Stomplas
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN25 BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN25 ERIKS Artikelnr: 12708389
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN32 BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN32 ERIKS Artikelnr: 12698193
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN40 BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 12529135
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN40 BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095LE serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig laseind PN25 DN40 ERIKS Artikelnr: 12579783
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Stomplas
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)