ProductPage

ECON® Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Plaatstalen handwiel voor de bronzen SOS afsluiters type: 100-1270 en 100-1271.

Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Materiaal: Staal
Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271 DN15- DN32 125mm Afmetingen vierkant: 9mm ECON® Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271 DN15- DN32 125mm Afmetingen vierkant: 9mm ERIKS Artikelnr: 13463275
 
Log in om prijzen te zien
Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271 DN40- DN80 150mm Afmetingen vierkant: 12mm ECON® Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271 DN40- DN80 150mm Afmetingen vierkant: 12mm ERIKS Artikelnr: 13463276
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Handwiel
Materiaal: Staal
Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)