ProductPage

ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Bronzen snelsluitende klepafsluiter, met bronzen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Veiligheidsafsluiter, voor het snel afsluiten van leidingen vanaf een veilige plaats.
  • Aan boord van schepen (maritiem).
  • Brandstofsystemen.
  • Neutrale vloeistoffen, olie.
  • Voor thermische olie adviseren wij een SOS afsluiter met balgafdichting.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch/hydraulisch
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13409654
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12160066
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12160067
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12160068
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12160069
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12160114
 
Log in om prijzen te zien
SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN80 ECON® SOS Klepafsluiter Type: 100-1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12160111
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch/hydraulisch
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)