ProductPage

ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Materiaal vlotter: Staal epoxy coating Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Automatisch werkende afsluiter, specifiek voor het op niveau houden van vloeistoftanks. type: 734 is een gietijzeren vlotterafsluiter, recht model met een RVS
binnenwerk en een stalen vlotter met epoxy coating. Beschikbaar van DN25-DN200 met een PN10 flensboring.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN25 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12391510
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN32 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12391511
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN40 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12391512
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN50 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12657036
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN65 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12391514
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN80 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12391515
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN100 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12391516
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN125 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12391517
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN150 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12391518
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN200 ECON® Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12391519
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)