ProductPage

Vlotterafsluiter Type: 730K Materiaal vlotter: Kunststof Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor het op niveau houden van vloeistoftanks.
Bijzonderheden

  • Voorzien van een kunststof vlotter.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN14
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13489327
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12638689
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1" (25) Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13274217
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13487598
 
Log in om prijzen te zien
Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Vlotterafsluiter Type: 730K Messing/Rubber Materiaal vlotter: Kunststof PN14 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13487599
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Messing
Diameter vlotter (mm)
Lengte vlotterstang (mm)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN14
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)