ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® kogelkraan (type: 7760) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 3-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12533618
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12533610
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12533619
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12533611
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12533612
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12533620
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12533613
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12533621
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12533614
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760ED Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12533622
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende