ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS) Elektrisch bediend Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde elektrisch bediende 3-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® kogelkraan (type: 7760) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 3-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576580
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576588
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576572
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576564
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576581
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576565
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576589
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576573
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12576574
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760EE Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Elektrisch bediend ELA40 24V DC 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12576582
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende