ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7444) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12533502
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12533503
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12533504
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12533505
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12533506
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12533507
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12533508
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12533509
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12533510
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12533511
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende