ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar in reduced bore uitvoering.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
  • Pneumatisch bediend enkelwerkend.

Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11077972
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054747
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054748
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10054749
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)