ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing KIWA Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Certificate KIWA  (PDF)

Toepassing

  • Drinkwatersystemen tot 25°C.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Andere opmerkingen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12642869
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12709603
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12709604
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12709605
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1617 Messing/PTFE/NBR Volle doorlaat KIWA Handgreep Met aftap PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12709606
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: NBR
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type:
  • 1614
  • 1615
  • 1617