ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal Fire safe Binnendraad (BSPP) Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13708502
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13708513
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13559651
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14256491
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13559652
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14256493
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13559663
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14256494
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13559664
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7422FS Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14256495
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.