ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 516AIT/540AIT Type: 3191 Staal Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054190
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10054191
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054192
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10054189
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054193
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054194
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054184
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10054195
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 516AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11299376
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 540AIT Type: 3191 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054196
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende