ProductPage

JC Kogelkraan Serie: 316IIT/340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10054230
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11071743
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10054231
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11375552
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10054232
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10054233
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 JC Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11127255
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 JC Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10054228
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN100 JC Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10054227
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)