ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal Fire safe Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen voor o.a. chemicaliën, gassen en corrosieve media tot 20 bar.
  • Geschikt voor SIL2 toepassingen.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13291112
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13291113
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13291114
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13291115
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13291116
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13291117
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13291118
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13291119
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Kogelkraan Type: 72451 Staal/TFM 1600/Kalrez 6375 Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14463305
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: Kalrez 6375
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)