ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13641961
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13641977
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13641809
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13641978
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13641956
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14029631
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13641957
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13641976
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 ECON® Kogelkraan Type: 7288 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13642021
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)