ProductPage

ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® 3-delig draad en las kogelkranen:

  • Draadaansluiting met Type 7424, 7444, 7524 en 7544.
  • Lasaansluiting met Type 7611, 7621, 7624, 7641, 7644 en 7654.

Voorraadartikel
Uitvoering: Cavity filler
Materiaal: TFM 1600
DN volle doorlaat
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1.1/2" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 14441783
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1.1/4" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 14441782
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1/2" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1/2" ERIKS Artikelnr: 14441779
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 1" ERIKS Artikelnr: 14441781
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 2.1/2" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 14441786
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 2" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 2" ERIKS Artikelnr: 14441785
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 3/4" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 3/4" ERIKS Artikelnr: 14441780
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 3" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 3" ERIKS Artikelnr: 14441787
 
Log in om prijzen te zien
Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 4" ECON® Cavity filler TFM 1600 Geschikt voor: 3-delig Direct Mount DN volle doorlaat: 4" ERIKS Artikelnr: 14441788
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Cavity filler
Materiaal: TFM 1600
DN volle doorlaat
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)