ProductPage

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Mounting set for handoperated to switchbox  (PDF)
Productoverzicht

Toepasbaar voor ECON® type:

  • 2-delig geflensd, 7248, 7288, 7249, 7289, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • 2-delig draad, 7752ISO.
  • 1-delig geflensd, 7343, 7383.
  • 3-delig draad/las, 7444, 7544, 7644, 7654, 7611, 7621, 74441, 74442.
  • 3-weg draad, 7760.
  • 3-weg geflensd, 7281, 7291.
De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.

Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN100 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN100 ERIKS Artikelnr: 13508515
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN15 - DN20 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN15 - DN20 ERIKS Artikelnr: 13508499
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN25 - DN32 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN25 - DN32 ERIKS Artikelnr: 13508500
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN50 - DN40 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN50 - DN40 ERIKS Artikelnr: 13508501
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN65 - DN80 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7249X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN65 - DN80 ERIKS Artikelnr: 13508502
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: ECON
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)