ProductPage

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Serie FB

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepasbaar voor BAC kogelkranen serie FB en FBL:

  • In DIN uitvoering met flensaansluiting, type 7349, 7389, 7239 en 7259.
  • In ASME uitvoering met flensaansluiting, type 7345 en 7385.
De set is geschikt voor switchboxen 79651, 79652, 79653 en met de montage plaat type: 7964 ook geschikt te maken voor inductieve sensoren.

Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: BAC
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN15 - DN20 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN15 - DN20 ERIKS Artikelnr: 14445059
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN25 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN25 ERIKS Artikelnr: 14445060
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN32 - DN40 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN32 - DN40 ERIKS Artikelnr: 14445061
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN50 - DN65 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN50 - DN65 ERIKS Artikelnr: 14445062
 
Log in om prijzen te zien
Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN80 - DN100 ECON® Montageset handbediend met switchbox Type: 7349X Roestvaststaal (roestvaststaal) DN80 - DN100 ERIKS Artikelnr: 14445063
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Montageset handbediend met switchbox
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor doorlaat
Geschikt voor merk: BAC
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)