ProductPage

ECON® Klepdichtingset Type: 1578X Geschikt voor type: 1578 en 1579


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Set bestaat uit 2 dichtingen.

Voorraadartikel
Uitvoering: Afdichting
Materiaal: PTFE
Geschikt voor type: 1578 en 1579
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN50 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN50 ERIKS Artikelnr: 13464916
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN65 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN65 ERIKS Artikelnr: 13464918
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN80 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN80 ERIKS Artikelnr: 13464920
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN100 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN100 ERIKS Artikelnr: 13464922
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN125 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN125 ERIKS Artikelnr: 13464924
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN150 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN150 ERIKS Artikelnr: 13464926
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN200 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN200 ERIKS Artikelnr: 13464928
 
Log in om prijzen te zien
Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN250 ECON® Klepdichtingset Type: 1578X PTFE Geschikt voor type: 1578 en 1579 DN250 ERIKS Artikelnr: 13464930
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Afdichting
Materiaal: PTFE
Geschikt voor type: 1578 en 1579
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)