ProductPage

ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Line blind afsluiters waarborgen 100% veiligheid in drie richtingen.

De ECON® line blind afsluiters zijn speciaal ontworpen voor het 100% scheiden (segregatie) van leidingsystemen en tanks. De uitstekende kwaliteit waarborgt een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing.
Dit in tegenstelling tot het gebruik van steekflenzen en ‘spectacle line blinds’ wat arbeidsintensief is en altijd gepaard gaat met mediumverlies. Dankzij het snelle open- en sluitmechanisme zijn ECON® line blinds eenvoudig te bedienen en kunnen de twee kleppen – ook wel JoJo genoemd – lekvrij en veilig worden verwijderd of geplaatst.

Toepassing

  • Olie- en chemicaliëntankers en boorplatforms.
  • Opslagtanks voor olie, chemicaliën en gassen.
  • Laad- en losstations.
  • Olieraffinaderijen.
  • Stoom.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN50 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13243692
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN65 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13243693
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN80 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13243694
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN100 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13243696
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN125 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13243697
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN150 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13243698
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN10 Flens DN200 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13503119
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN200 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13243700
 
Log in om prijzen te zien
Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN10 Flens DN250 ECON® Line blind afsluiter Type: 1578 Staal/PTFE PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 13243701
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)