ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie 262K messing binnendraad

Toepassing

  • Water.
  • Neutrale gassen.
  • Hydraulische olie.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00FL doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00FL doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451908
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00FL doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 4V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00FL doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 4V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11386750
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00H1 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00H1 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451909
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00H1 doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00H1 doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13414373
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00F8 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K019S1N00F8 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451907
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00F8 doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K200S1W00F8 doorlaat 1,2 mm messing/UR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13414362
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K020S1N00FL doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K020S1N00FL doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11423606
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K020S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K020S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11369683
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K108S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K108S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451912
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K108S1N00F8 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32008 serie E262K108S1N00F8 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12451910
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (41 van 41 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende