ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie 262 messing binnendraad

Toepassingsgebied

  • Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.
Bijzonderheden

  • Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Functie: Normaal open (NO)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K260S1N00H1 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K260S1N00H1 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12253018
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K260S1N00F8 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K260S1N00F8 doorlaat 1,2 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11532093
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00FL doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00FL doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13409291
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00H1 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12675170
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00F8 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K261S1N00F8 doorlaat 2,4 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12673338
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00FL doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00FL doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489149
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00H1 doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00H1 doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489150
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00F8 doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K262S1N00F8 doorlaat 3,2 mm messing/NBR normaal open 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489148
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K264S1N00FL doorlaat 5,6 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K264S1N00FL doorlaat 5,6 mm messing/NBR normaal open 24V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489152
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K264S1N00H1 doorlaat 5,6 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32010 serie E262K264S1N00H1 doorlaat 5,6 mm messing/NBR normaal open 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11343970
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Functie: Normaal open (NO)
Werking: Direct werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende