ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie 238 messing binnendraad

nnnnnn

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Technical product-data sheet  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Water en neutrale waterige vloeistoffen
  • Lucht en neutrale gassen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (38 van 38 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489114
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489115
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E017 doorlaat 45 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11341946
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11412579
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489113
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCG238E016 doorlaat 30 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11362660
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D002 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D002 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11352314
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D007 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D007 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160015
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D007 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D007 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12160016
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D002 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 fig. 32200 serie SCE238D002 doorlaat 12 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11344435
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (38 van 38 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende