ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie 238 messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor koud en warmwater.
Bijzonderheden

  • Waterslag dempend.
  • Zelfreinigend stuurkanaal. (tegen kalkafzetting)

Tabellen
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11331422
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11399459
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A047 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A047 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11338851
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A047 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A047 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11352307
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A046 doorlaat 12,5 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11348240
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11423615
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11377373
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A050 doorlaat 25 mm messing/NBR normaal gesloten 230V AC 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11323808
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A048 doorlaat 19 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A048 doorlaat 19 mm messing/NBR normaal gesloten 24V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11423605
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A048 doorlaat 19 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 serie SCG238A048 doorlaat 19 mm messing/NBR normaal gesloten 24V DC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11362250
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal membraan: NBR
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende