ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie 222 messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Stoom.
Heet water.

Technische informatie
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppelde zuiger
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning: 230V AC
Frequentie: 50Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie SCE222D002 doorlaat 16 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie SCE222D002 doorlaat 16 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11403220
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie SCE222E003 doorlaat 19 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32501 serie SCE222E003 doorlaat 19 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11489099
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend met gekoppelde zuiger
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning: 230V AC
Frequentie: 50Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)