ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie 220 messing binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Heet water.
  • Hoge druk stoom


Bijzonderheden


  • Betrouwbaar en duurzaam door robuuste constructie.
  • Voor stoom tot maximaal 184°C.
  • Montagepositie bij voorkeur met spoel naar boven gericht.

Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie: 50Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-029 doorlaat 32 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-029 doorlaat 32 mm messing/PTFE normaal gesloten 24V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815224
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-029 doorlaat 32 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-029 doorlaat 32 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12159937
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-027 doorlaat 28 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-027 doorlaat 28 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11409396
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type 32605 serie WPE220-27 doorlaat 28 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32605 serie WPE220-27 doorlaat 28 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12467091
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-031 doorlaat 44 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605 serie SCE220-031 doorlaat 44 mm messing/PTFE normaal gesloten 230V AC 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815226
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetafsluiter tweeweg
Maat procesaansluiting
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat (mm)
Voedingsspanning
Frequentie: 50Hz
Materiaal huis: Messing
Afdichting: EPDM
Materiaal membraan: PTFE
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)