ProductPage

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3135 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.

Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 3/4" (20) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11282534
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Knop 3/4" (20) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Knop 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10058455
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11139051
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058443
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11282535
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058444
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 2" (50) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10058461
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11282536
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058456
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 2" (50) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11097374
 
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende