ProductPage

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3136 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
  • Robuust.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.

Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Knop 1/2" (15) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Knop 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10058450
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 3/4" (20) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11351528
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Knop 3/4" (20) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Knop 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10058451
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11087761
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058433
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11282392
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058435
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11139052
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058452
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES62 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11142665
 
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende