ProductPage

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3134 Aluminium Dubbelwerkend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Eenvoudige montage.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicatior of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.

Voorraadartikel
Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Knop 1/2" (15) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Knop 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13035151
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Knop 3/4" (20) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Knop 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11253313
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1" (25) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10058460
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058458
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 2" (50) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM54 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10058469
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1.1/2" (40) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10058465
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 2" (50) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10058459
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 3" (80) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10058466
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM56 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 3" (80) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM56 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11118257
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM56 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 4" (100) SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM56 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 4" (100) ERIKS Artikelnr: 11029703
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Lineair
Bestemd voor serie
Model
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende