ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Geschikt voor: PTFE membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, gietijzeren of nodulair gietijzeren afsluiterkap type A (brug type), met een gietijzeren handwiel.

Toepassingsgebied:

  • Saunders type A (brug type) membraanafsluiter met een PTFE membraan (type: 3061).
  • Algemene en (petro-) chemische procesindustrie, utiliteitssystemen (HVAC).
Bijzonderheden:

  • Ook leverbaar in gezekerde uitvoering met O-ring – type: 3054.
  • Ook leverbaar voor rubber membraan – type: 3051.
  • Ook leverbaar met verlengspindel.
  • Ook leverbaar met hangslotvergrendeling.
  • Ook leverbaar geschikt voor ondergrondse inbouw.

Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10053449
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10053450
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10053443
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/4" (32) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10053452
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10053451
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10053444
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 10053453
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10053445
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) ERIKS Artikelnr: 10053446
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) ERIKS Artikelnr: 11185898
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende