ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Geschikt voor: Rubber membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, gietijzeren of nodulair gietijzeren afsluiterkap type A (brug type), met een gietijzeren handwiel en O-ring afdichting.

Toepassingsgebied:

  • Saunders type A (brug type) membraanafsluiter met een rubber membraan (type: 3060).
  • (Petro-) chemische procesindustrie.
Bijzonderheden:

  • O-ring materiaal: FKM.
  • Ook leverbaar in standaard uitvoering zonder O-ring – type: 3051.
  • Ook leverbaar voor PTFE membraan – type: 3054.
  • Ook leverbaar met verlengspindel.
  • Ook leverbaar met hangslotvergrendeling.
  • Ook leverbaar geschikt voor ondergrondse inbouw.

Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10053427
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10053428
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10053421
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/4" (32) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10053430
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10053429
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10053422
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 10053431
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10053423
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 4" (100) ERIKS Artikelnr: 10053424
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3052 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 5" (125) ERIKS Artikelnr: 11185897
 
Log in om prijzen te zien
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende