ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Geschikt voor: PTFE membraan

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders handbediende, gietijzeren of nodulair gietijzeren afsluiterkap type A (brug type), met een gietijzeren handwiel en O-ring afdichting.

Toepassingsgebied:

  • Saunders type A (brug type) membraanafsluiter met een rubber membraan (type: 3060).
  • (Petro-) chemische procesindustrie.
Bijzonderheden:

  • O-ring materiaal: FKM.
  • Ook leverbaar in standaard uitvoering zonder O-ring – type: 3053.
  • Ook leverbaar voor rubber membraan – type: 3052.
  • Ook leverbaar met verlengspindel.
  • Ook leverbaar met hangslotvergrendeling.
  • Ook leverbaar geschikt voor ondergrondse inbouw.

Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10053435
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10053436
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10053432
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10053437
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10053433
 
Log in om prijzen te zien
Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) SAUNDERS Afsluiterkap Gezekerd Serie: A Type: 3054 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10053434
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Uitvoering: Kopstuk
Geschikt voor type: A (Brug type)
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Bajonet
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)