ProductPage

SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 Rubber

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders rubber mediummembraan type KB (rechte doorlaat type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type KB (rechte doorlaat type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie.
  • Abrasieve media, granulaten, vaste stoffen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Utiliteit, Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Geschikt voor type: KB (rechte doorlaat)
Type membraan: Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 1" (25) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13619893
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 2" (50) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13619894
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 2.1/2" (65) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13619895
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 3" (80) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13619896
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 4" (100) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13619897
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 8" (200) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XE EPDM 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13619898
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 1/2" (15) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13619914
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 1" (25) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13619915
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 2" (50) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13619916
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 2.1/2" (65) SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 XC FPM (FKM) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13619917
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing: Industrie
Geschikt voor type: KB (rechte doorlaat)
Type membraan: Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk: Draadeind
Filters wissen (39 van 39 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende