ProductPage

SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PTFE/Rubber

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Saunders PTFE mediummembraan type A (brug type).
Het membraan is samengesteld uit een rubber steunmembraan en een PTFE mediummembraan.
Het steunmembraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Voorzien van een dubbele afdichtingsril: op de buitenrand en de brug.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.
Speciale uitvoering t.b.v. passiviseren beschikbaar.

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie.
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma, Utiliteit, Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Toepassing
Geschikt voor type: A (Brug type)
Type membraan
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (81 van 81 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/4" (8) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13619934
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/8" (10) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13619935
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/2" (15) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13619936
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/4" (20) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13619937
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1" (25) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13619938
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/4" (32) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13619939
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/2" (40) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13619940
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2" (50) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13619941
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2.1/2" (65) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13619943
 
Log in om prijzen te zien
Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3" (80) SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13619944
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Toepassing
Geschikt voor type: A (Brug type)
Type membraan
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter afsluiter
Aansluiting drukstuk
Filters wissen (81 van 81 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende