ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen.
  • Vloeistoffen.
  • Vaste stoffen.
  • Algemene procesindustrie.


Bijzonderheden


  • Saunders type KB (rechte doorlaat type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving.
  • Eenvoudig in onderhoud.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan: NR
Materiaalcode membraan: AA
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10052241
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10052245
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10052244
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10052242
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Nodulair gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3072 Nodulair gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10052243
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan: NR
Materiaalcode membraan: AA
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)