ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie type: 3049.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10051837
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10051838
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10051835
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10051840
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10051839
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10051836
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11234058
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11234060
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11234056
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11234062
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende