ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen, met max. 15% vaste delen.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Vanaf 1/2" zie type: 3032.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Brons
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm): 49
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11555545
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11555546
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd C NBR PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd C NBR PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 10051758
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd C NBR PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3048 Brons/Ongevoerd C NBR PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 10051759
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Brons
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm): 49
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)